Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mondstuk gebogen kort 0690 06 00

  • ERIKS:23215151
  • Fabrikant:0820099150550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,49/ stukexcl. btw

€ 17,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0690
Type schroefdraad
Metrisch
Aansluiting
M12x1.25
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Max. temperatuur
50 °
Vervangt open pijp Ø
2.5 mm
Gewicht
0.033 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar