Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur snelheidsregelkoppeling polymeer Ø8mm R3/8 BSPT 7665 08 17

  • ERIKS:23217397
  • Fabrikant:0820099329093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,51/ stukexcl. btw

€ 32,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7665
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR