Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur snelheidsregelkoppeling polymeer Ø8mm R1/4 BSPT 7668 08 13

  • ERIKS:23217402
  • Fabrikant:0820099329475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7668
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR