€ 24,39/ stukexcl. btw
€ 29,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7649 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Technopolymeer |
Buitendiameter leiding | 6 |
Type schroefdraad | Buitendraad, metrisch |
Draadmaat | M5x0.8 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Technopolymeer |
Materiaal afdichting | NBR |