Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur snelheidsregelkoppeling polymeer Ø6mm G1/8 BSPP 7649 06 10

  • ERIKS:23217373
  • Fabrikant:0820099327730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,05/ stukexcl. btw

€ 32,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7649
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR