Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur snelheidsregelkoppeling polymeer/messing vernikkeld Ø4mm M5x0.8 7662 04 19

  • ERIKS:23217386
  • Fabrikant:0820099328621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,98/ stukexcl. btw

€ 26,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7662
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad, metrisch
Draadmaat
M5x0.8
Functie
Bidirectioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR