Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur snelheidsregelkoppeling polymeer/messing vernikkeld Ø4mm M3x0.5 7660 04 09

  • ERIKS:23217377
  • Fabrikant:0820099327945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7660
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4
Type schroefdraad
Buitendraad, metrisch
Draadmaat
M3x0.5
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR