€ 26,43/ stukexcl. btw
€ 31,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7669 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3 |
Type schroefdraad | Buitendraad, metrisch |
Draadmaat | M3x0.5 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |