Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur snelheidsregelkoppeling met push-in messing vernikkeld Ø8mm G1/8 BSPP 7180 08 10

  • ERIKS:23217342
  • Fabrikant:0820099325040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,89/ stukexcl. btw

€ 53,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7180
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR