Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur snelheidsregelkoppeling met push-in messing vernikkeld Ø6mm M5x0.8 7180 06 19

  • ERIKS:23217341
  • Fabrikant:0820099325019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,57/ stukexcl. btw

€ 46,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7180
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad, metrisch
Draadmaat
M5x0.8
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR