€ 34,75/ stukexcl. btw
€ 42,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7190 |
Type koppeling | Snelheidsregeling |
Materiaal | Messing vernikkeld |
Type schroefdraad | Binnendraad, metrisch |
Draadmaat | M5x0.8 |
Functie | Uni-directioneel |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |