Eriks
LEGRIS

LEGRIS Miniatuur insteek snelheidsregelkoppeling polymeer Ø4mm 7630 04 00

  • ERIKS:23567146
  • Fabrikant:820099326931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,13/ stukexcl. btw

€ 27,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7630
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR