Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-afsluiter 3/2 met ontluchting rechte inschroef BSPP G1/8 Ø6mm 7914 06 10

  • ERIKS:23217507
  • Fabrikant:0820099337852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7914
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Technopolymeer
Nom. binnendiameter
1/8" (6)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
10 bar
Met ontluchting
Ja