Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-afsluiter 3/2 met ontluchting instant aansluiting Ø8mm 7913 08 00

  • ERIKS:23217504
  • Fabrikant:0820099337708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,85/ stukexcl. btw

€ 32,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7913
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Technopolymeer
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Aansluiting
Knel
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
10 bar
Met ontluchting
Ja