Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-afsluiter 3/2 met ontluchting instant aansluiting Ø10mm 7913 10 00

  • ERIKS:23217505
  • Fabrikant:0820099337739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,03/ stukexcl. btw

€ 35,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7913
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Technopolymeer
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Aansluiting
Knel
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
10 bar
Met ontluchting
Ja