€ 29,98/ stukexcl. btw
€ 36,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7911 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Technopolymeer |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Knel |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Materiaal bediening | Technopolymeer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Maximale werkdruk | 10 bar |