Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-afsluiter 2/2 rechte inschroef BSPP G1/2 en instant aansluiting Ø12mm 7911 12 21

  • ERIKS:23217501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,64/ stukexcl. btw

€ 43,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7911
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Technopolymeer
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Knel
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
10 bar