Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mini-afsluiter 2/2 instant aansluiting Ø12mm 7910 12 00

  • ERIKS:23217497
  • Fabrikant:0820099337432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,93/ stukexcl. btw

€ 39,85incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7910
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Technopolymeer
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting
Knel
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Technopolymeer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
10 bar