€ 48,11/ stukexcl. btw
€ 58,21incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Male Stud Standpipe fitting |
Fabrikant ID | 3821 62 18 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 25 g |
C | NPT3/8 |
D | 1/2 |
F | 19.05 mm |
F | 0.75 in |
H | 1.46 in |
H | 37084 mm |