€ 40,79/ stukexcl. btw
€ 49,36incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Male Stud Standpipe fitting |
Fabrikant ID | 3821 12 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 18 g |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 19 mm |
H | 31 mm |