Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3821 08 13, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23217079
  • Fabrikant:0820099291772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,51/ stukexcl. btw

€ 34,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3821 08 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
16 g
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
H
25 mm