Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3821 08 10, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23217077
  • Fabrikant:0820099291710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,88/ stukexcl. btw

€ 30,10incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3821 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
8 g
C
R1/8
D
8 mm
F
11 mm
H
24 mm