Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3821 06 14, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23217076
  • Fabrikant:0820099291680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,29/ stukexcl. btw

€ 30,60incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3821 06 14
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
16 g
C
NPT1/4
D
6 mm
F
14 mm
H
24 mm
K
15 mm