Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3631 12 21, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216907
  • Fabrikant:0820099282909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3631 12 21
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
33 g
C
G1/2
D
12 mm
E
9 mm
F
24 mm
F1
24 mm
H
38 mm
H1
7.5 mm
K
26 mm