€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Male Stud Standpipe fitting |
Fabrikant ID | 3631 10 17 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 22 g |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 7.5 mm |
F | 20 mm |
F1 | 20 mm |
H | 35.5 mm |
H1 | 7.5 mm |
K | 22 mm |