Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3631 08 17, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216902
  • Fabrikant:0820099282756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3631 08 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
18 g
C
G3/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
F1
20 mm
H
30.5 mm
H1
7.5 mm
K
22 mm