€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Male Stud Standpipe fitting |
Fabrikant ID | 3631 08 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 10 g |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 13 mm |
H | 28.5 mm |
H1 | 6.5 mm |
K | 14 mm |