Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3631 06 10, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216898
  • Fabrikant:0820099282633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3631 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
13 mm
H
28 mm
H1
6.5 mm
K
14 mm