Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3631 04 13, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216896
  • Fabrikant:0820099282572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3631 04 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
11 g
C
G1/4
D
4 mm
E
6.5 mm
F
8 mm
F1
8 mm
H
25 mm
H1
7.5 mm
K
8.7 mm