€ 16,22/ stukexcl. btw
€ 19,63incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Male Stud Standpipe fitting |
Fabrikant ID | 3621 12 21 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 41 g |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
H | 38 mm |
H1 | 7.5 mm |
K | 24 mm |