Eriks
LEGRIS

LEGRIS Mannelijke insteekstandpijp koppeling, 3621 12 17, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216881
  • Fabrikant:0820099281667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Fabrikant ID
3621 12 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
23 g
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
F1
17 mm
H
31 mm
H1
7.5 mm
K
18.5 mm