Eriks
LEGRIS

LEGRIS Legris 7065 56 14

  • ERIKS:23567046
  • Fabrikant:820099321790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,20/ stukexcl. btw

€ 43,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7065
Type koppeling
Snelheidsregeling
Materiaal
Technopolymeer
Buitendiameter leiding
1/4
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Functie
Uni-directioneel
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal corpus
Technopolymeer
Materiaal afdichting
NBR