Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lasspatbestendige polyurethaan leiding met mantel, 1100U08V01, 8x5.5mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23564838
  • Fabrikant:820099185187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 771,05/ stukexcl. btw

€ 932,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
20 mm