Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lasspatbestendige polyurethaan leiding met mantel, 1100U06V01, 6x4mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23564822
  • Fabrikant:820099184517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,12/ stukexcl. btw

€ 625,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
12 mm