Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lasspatbestendige polyurethaan leiding met mantel, 1025U06V01, 6x4mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23564613
  • Fabrikant:820099170275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,06/ stukexcl. btw

€ 164,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
12 mm