Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lasspatbestendige polyurethaan leiding, 1100U10K04, 10x7mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:23564843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 935,08/ stukexcl. btw

€ 1.131,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
25 mm