€ 436,70/ stukexcl. btw
€ 528,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 15 mm |