Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lasspatbestendige polyurethaan leiding, 1025U10K01, 10x7mm, zwart, 25 meter

  • ERIKS:23564633
  • Fabrikant:820099171142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,08/ stukexcl. btw

€ 297,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
25 mm