Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lasspatbestendige polyamide leiding met mantel, 1100P10V01, 10x8mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23564773
  • Fabrikant:820099182476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.058,08/ stukexcl. btw

€ 1.280,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 0 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
55 mm