Eriks
LEGRIS

LEGRIS Lasspatbestendige polyamide leiding met mantel, 1100P08V01, 8x6mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23564763
  • Fabrikant:820099182049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 751,28/ stukexcl. btw

€ 909,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100P
Materiaal slang
Polyamide
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 0 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
30 mm