€ 130,93/ stukexcl. btw
€ 158,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025P |
Materiaal slang | Polyamide |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van 0 tot 0 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 25 mm |