Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kunststof snelkoppeling, 3381 08 00, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23214680
  • Fabrikant:0820099269214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,13/ stukexcl. btw

€ 27,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Plastic Push-To-Connect Fitting
Fabrikant ID
3381 08 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
NBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
12 g
D
8 mm
H
46 mm
K
13 mm
L
44.5 mm
N
14.5 mm