€ 13,94/ stukexcl. btw
€ 16,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Fabrikant ID | 3379 04 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 10 g |
D | 4 mm |
H | 34.5 mm |
K | 11 mm |
L | 39.5 mm |