€ 78,74/ stukexcl. btw
€ 95,28incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Fabrikant ID | 3321 06 00 07 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 46x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht) |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
Gewicht | 64 g |
C | M46x1.5 |
C1 | M40x1.5 |
D | 6 mm |
G | 55 mm |