Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kunststof snelkoppeling, 3300 06 00, LF 3000 Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216686
  • Fabrikant:0820099264646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 161,09/ stukexcl. btw

€ 194,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Plastic Push-To-Connect Fitting
Fabrikant ID
3300 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Oscillatie
Nee
Gewicht
213 g
B
28 mm
D
6 mm
H
48 mm
H1
38.5 mm
K
39 mm
K1
27.5 mm
L
70 mm
L1
28 mm
L2
7.5 mm
N
14 mm