Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 6401 07 13 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23217223
  • Fabrikant:0820099308302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,23/ stukexcl. btw

€ 97,08incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6401
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Zamak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximale werkdruk
40 bar