Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4902 40 49 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:23215399
  • Fabrikant:0820099301587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,96/ stukexcl. btw

€ 60,45incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4902
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing, vernikkeld
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maximale werkdruk
0 bar