€ 34,73/ stukexcl. btw
€ 42,02incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 4902 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal spindel | Messing, vernikkeld |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Maximale werkdruk | 0 bar |