Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4902 25 34 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23214272
  • Fabrikant:0820099301495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,70/ stukexcl. btw

€ 26,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4902
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing, vernikkeld
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maximale werkdruk
0 bar