Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kogelkraan Serie: 4902 10 13 Messing Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23214268
  • Fabrikant:820099301389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,18/ stukexcl. btw

€ 12,32incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4902
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Materiaal spindel
Messing, vernikkeld
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Maximale werkdruk
0 bar